Beli harga kunci pas ring 1 set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  3. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  4. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  5. TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  6. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  7. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  10. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp8.099.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Presentation: Satin chrome finish
  11. TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    46%
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  12. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.199.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  13. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  14. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

  15. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    87%
    Mulai

    Rp34.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  16. FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (inch): 9/16
    • Head width: 31x21.1mm
    • Length: 180mm
    • Material: Steel
    • Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
    • Open end angled: 15 degrees
    • Overall Length (mm): 180
    • Presentation: Satin chrome finish
    • Ring head angled: 15 degrees
    • Size: 9/16inch
Daftar Harga harga kunci pas ring 1 set Terbaru November 2026
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp169.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900
TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Pas)Rp469.900
JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900
SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp329.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)